HTP D1.50-4-L10-C1.25LN10 Boční pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105126
EAN / GTIN 7291075263107
Číslo výrobce 3105126
L-číslo L23980 1748

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 4
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku