{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | ocel | |
Vnější ⌀ A | 100 mm | |
Průchod E | 20 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 50 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 68 mm | |
Středicí ⌀ B | 70 mm | |
Středicí hloubka C | 3 mm | |
4hran pro klíč K | 8 mm | |
Hmotnost | 3,3 kg | |
Maximální počet otáček | 6 300 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208527017 | |
Číslo výrobce | 185301 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání 100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
14 153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
7 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
10 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Průchod E | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Výška bez čelistí H1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Materiál | ocel | Litina | Ocel |
Maximální počet otáček | 6 300 min-1 | 4 500 min-1 | 6 300 min-1 |
Středicí ⌀ B | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |