3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání 400 mm

Artiklové číslo: 310505 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Materiál ocel
Vnější ⌀ A 400 mm
Průchod E 136 mm
Výška bez čelistí H1 105 mm
Výška s čelistmi H2 148 mm
Středicí ⌀ B 330 mm
Středicí hloubka C 5 mm
4hran pro klíč K 17 mm
Hmotnost 80,5 kg
Maximální počet otáček 1 800 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 310505 400
EAN / GTIN 4019208027760
Číslo výrobce 185307

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.
1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314000315200. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Poznámka:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.
Klínové 3čelisťové sklíčidlo viz č. 313120313140.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku