FF EW D40-200-CF4-06-C Fréza pro nejvyšší rychlosti posuvu s integrovaným rozhraním CLICKFIT. Pro WSP ″FF WOMT ″.

Artiklové číslo: 3104424
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104424
EAN / GTIN 7291075177909
Číslo výrobce 3104424
L-číslo L23980 1377

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 44 mm, průměr (DC/DCX) 26 mm, počet fréz (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, počet fréz (NOF) 4, celková délka (OAL) 254 mm, montážní stopka CLICKFIT, montážní stopka CLICKFIT, efektivní délka (LU) 200 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CLICKFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 44 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 26 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 212 mm
  • Délka hlavy (LH) 204 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL) 254 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky CLICKFIT
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku