FF WOMW 060212T-M IC928 Destičky s pozitivní geometrií řezu pro velmi vysoké rychlosti posuvu až 3,5 mm při malých hloubkách řezu.

Artiklové číslo: 5605193
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FEEDMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605193
    EAN / GTIN 7291075162493
    Číslo výrobce 5605193
    L-číslo L23970 148

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Prumer telesa vložky (INSBD) 5.6 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.7 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 3.5 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku