FF EW D25-080-C25-06-C Fréza s vysokým posuvem pro FF WOMT -indexovatelné břitové destičky

Artiklové číslo: 3104251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104251
EAN / GTIN 7291075162134
Číslo výrobce 3104251
L-číslo L23980 2472

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 11 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 180 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 83 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku