Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 44 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 114 mm, montážní hřídel CLICKFIT, montážní hřídel CLICKFIT, efektivní délka (LU) 60 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CLICKFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 44 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 18 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 72 mm
- Délka hlavy (LH) 64 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
- Celková délka (OAL) 114 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
- Typ stopky CLICKFIT
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
- Použitelná délka (LU) 60 mm