F45NM D4.0-07-1.50-R08 45° čelní fréza pro osmihranné destičky ONHU/MU 0806... s 16 břity

Artiklové číslo: 3103318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103318
EAN / GTIN 7291075179996
Číslo výrobce 3103318
L-číslo L23980 3149

Popis

Popis:

  • Čelní, rohová fréza s WSP
  • průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • průměr (DC/DCX): 4,49″
  • počet řezných těles (CICT): 7
  • průměr náboje (DHUB): 3,27″
  • celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.49″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.27″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44.3 Degrees

Vhodné produkty

Ze stejné série "16MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku