• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

F45NM D080-06-27-R08 Čelní 45° frézy pro osmihranné břitové destičky ONHU/MU 0806 s 16 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3103314
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103314
EAN / GTIN 7291075179958
Číslo výrobce 3103314
L-číslo L23980 1008

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 92 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 92 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 92 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "16MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku