F45NM D3.0-06-1.00-R08 45° čelní fréza pro osmihranné destičky ONHU/MU 0806... s 16 břity

Artiklové číslo: 3103317
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103317
EAN / GTIN 7291075179989
Číslo výrobce 3103317
L-číslo L23980 3145

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3,49″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Průměr nástavce (DHUB): 2,21″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.49″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.21″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44.3 Degrees

Vhodné produkty

Ze stejné série "16MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku