SSB D100-22-32-LN15-L Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102845
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102845
EAN / GTIN 7291075162806
Číslo výrobce 3102845
L-číslo L23980 589

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, délka břitu max. (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku