F90LN D6.00-11-2.00-R-N15 90° čelní fréza s LN1506. Tangenciálně montované břitové destičky

Artiklové číslo: 3102332
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANGMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3102332
    EAN / GTIN 7291075230871
    Číslo výrobce 3102332
    L-číslo L23980 3134

    Popis

    Popis:

    • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
    • Průměr otáčení, strana stroje (DCONMS): 2″
    • Průměr (DC/DCX): 6″
    • Počet řezných těles (CICT): 11
    • Průměr náboje (DHUB): 4,724″
    • Celková délka (OAL): 2″.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
    • Prumer rezu (DC): 6″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 6″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Pocet rezných britu (CICT): 11
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 4.724″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku