LNMT 1506PN-N MM IC908 Tangenciálně upnuté břitové destičky se zesílenou negativní řeznou hranou pro nepříznivé řezné podmínky

Artiklové číslo: 5604372
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie TANGMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604372
EAN / GTIN 7291075160604
Číslo výrobce 5604372
L-číslo L23970 382

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7 mm, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,95 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.95 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku