FDN CM-D125-12-32-FE Třístranné kotoučové frézy s přírubou pro kulaté a osmihranné destičky

Artiklové číslo: 3101320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101320
EAN / GTIN 7291075117332
Číslo výrobce 3101320
L-číslo L23980 3076

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 35,3 mm, průměr břitu (DC) 113,6 mm, počet břitů (CICT) 10, délka břitu max. (APMX) 12,2 mm, počet břitů (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 45 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 35.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 113.6 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) R90MT 1205
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku