SSB D4.0-0.50-10-L10 Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Artiklové číslo: 3101062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101062
EAN / GTIN 7291075099232
Číslo výrobce 3101062
L-číslo L23980 1678

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1-1/8″, Průměr řezu (DC) 4″, Počet řezných položek (CICT) 9, hloubka řezu maximální (APMX) 0,37″, Počet flétny (NOF) 9, Průměr náboje (DHUB) 5-8/4″, Celková délka (OAL) 1/3″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 9

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-1/8″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
  • Pocet drážek (NOF): 9
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 5/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 9
  • Použitelná délka (LU): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku