FSB D4.0-0.50-08-R10 Kotoučové frézy s přírubou pro řezání ze spodní strany

Artiklové číslo: 3100885
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100885
EAN / GTIN 7291075099119
Číslo výrobce 3100885
L-číslo L23980 1623

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,07″, Průměr řezu (DC) 4″, Počet řezných položek (CICT) 11, hloubka řezu maximální (APMX) 0,37″, Průměr náboje (DHUB) 2,16″, Celková délka (OAL) 11-3/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.07″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.16″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 11
  • Použitelná délka (LU): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku