SM D2.5 -1.50-1.00-M Nástrčné frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Artiklové číslo: 3100785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100785
EAN / GTIN 7291075094978
Číslo výrobce 3100785
L-číslo L23980 1529

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,13″, Cutting Diameter (DC) 12-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 4-1/2″, Flute Count (NOF) 1, OAL) 2,38″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.13″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 2.38″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku