APKT 1604PDR-76 IC928 Frézovací destičky s délkou řezné hrany 16 mm a pozitivním upínáním pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5602364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5602364
EAN / GTIN 7291075095654
Číslo výrobce 5602364
L-číslo L23910 22

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,45 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 15.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.45 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku