APKT 1003R8T-FF IC830 Vyměnitelná destička pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 5606397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606397
    EAN / GTIN 7291075267778
    Číslo výrobce 5606397
    L-číslo L23910 54

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,6 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.9 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
    • Obrázek 1
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku