HM90 E90A-D.70-2-W.75-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101810
EAN / GTIN 7291075115291
Číslo výrobce 3101810
L-číslo L23980 2047

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,7″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3,38″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 0,96″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.7″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.7″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.364″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 3.38″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.96″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku