APK D32-45 JPN Šroubovicová stopková fréza pro vyměnitelné destičky APKT/R-10 Rozsah průměrů 20-50 mm.

Artiklové číslo: 3100249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100249
EAN / GTIN 7291075038729
Číslo výrobce 3100249
L-číslo L23980 1321

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných prvků (CICT) 10, délka řezu max (APMX) 44 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 44 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR
  • Celková délka (OAL) 130 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku