ETS D078-032W.62-06 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Artiklové číslo: 3100577
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100577
EAN / GTIN 7291075089493
Číslo výrobce 3100577
L-číslo L23980 2278

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,78″, počet řezných položek (CICT) 2, Počet vtokových hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3-1/4″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.78″
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.297″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 3-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 1
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 0.9″

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku