ADK D50-50-W42-FP Šroubovicová stopková fréza pro destičky ADKT/R-15 Rozsah průměrů 32-100 mm.

Artiklové číslo: 3100446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100446
EAN / GTIN 7291075037876
Číslo výrobce 3100446
L-číslo L23980 130

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 42 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 12, délka řezu max (APMX) 51 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 42 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 51 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 140 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku