F45ST D040-22 Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Artiklové číslo: 3100382
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100382
EAN / GTIN 7291075258578
Číslo výrobce 3100382
L-číslo L23980 1360

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 44 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 44 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku