Unášecí kroužek 32 mm

Artiklové číslo: 309870 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu 32 mm
Norma DIN 6366
Šířka unašeče B-0,2 14 mm
Šířka můstku b 14 mm
Druh produktu Unášecí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309870 32
EAN / GTIN 4045197273888
Číslo výrobce 309870 32

Popis

Provedení:

Unášecí kroužek pro frézy s příčnou drážkou pro kombinované frézovací trny nebo upínací trny pro frézovací hlavy.

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku