Unášecí kroužek 13 mm

Artiklové číslo: 309870 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro ⌀ trnu 13 mm
    Norma DIN 6366
    Šířka unašeče B-0,2 10 mm
    Šířka můstku b 8 mm
    Druh produktu Unášecí kroužek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309870 13
    EAN / GTIN 4045197273840
    Číslo výrobce 309870 13

    Popis

    Provedení:

    Unášecí kroužek pro frézy s příčnou drážkou pro kombinované frézovací trny nebo upínací trny pro frézovací hlavy.

    Vhodné pro:

    Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku