Unášecí kroužek 27 mm

Artiklové číslo: 309870 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro ⌀ trnu 27 mm
    Norma DIN 6366
    Šířka unašeče B-0,2 12 mm
    Šířka můstku b 12 mm
    Druh produktu Unášecí kroužek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309870 27
    EAN / GTIN 4045197273871
    Číslo výrobce 309870 27

    Popis

    Provedení:

    Unášecí kroužek pro frézy s příčnou drážkou pro kombinované frézovací trny nebo upínací trny pro frézovací hlavy.

    Vhodné pro:

    Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku