Speciální klíč, DIN 6368, Pro ⌀ trnu: 27mm

Artiklové číslo: 309840 27
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6368
Pro ⌀ trnu 27 mm
Norma DIN 6368
Celková délka 225 mm
Vhodné pro utahovací šroub frézy M12
Druh produktu Klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309840 27
EAN / GTIN 4020772044756
Číslo výrobce 44750
Výrobce Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku