Speciální klíč 13 mm

Artiklové číslo: 309840 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6368
    Pro ⌀ trnu 13 mm
    Norma DIN 6368
    Celková délka 160 mm
    Vhodné pro utahovací šroub frézy M6
    Druh produktu Klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309840 13
    EAN / GTIN 4020772044725
    Číslo výrobce 44727

    Popis

    Vhodné pro:

    Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku