Speciální klíč, DIN 6368, Pro ⌀ trnu: 16mm

Artiklové číslo: 309840 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6368
Pro ⌀ trnu 16 mm
Norma DIN 6368
Celková délka 180 mm
Vhodné pro utahovací šroub frézy M8
Druh produktu Klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309840 16
EAN / GTIN 4020772044732
Číslo výrobce 44735

Popis

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku