Kleština OZ pro sklíčidlo 22 mm

Artiklové číslo: 309560 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 22 mm
Pro sklíčidlo 4 mm - 32 mm
Norma ISO 10897
Typ 467 E
Vnější ⌀ D 43,7 mm
Celková délka L 60 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309560 22
EAN / GTIN 2050001704771
Číslo výrobce 12203012200

Popis

Provedení:

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

Výhoda:

  • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
  • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
  • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
  • Delší doba životnosti nástrojů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku