{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 25 mm | |
Pro sklíčidlo | 4 mm - 32 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Typ | 467 E | |
Vnější ⌀ D | 43,7 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309560 25 | |
EAN / GTIN | 2050001704788 | |
Číslo výrobce | 12203012500 |