{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
Pro sklíčidlo | 4 mm - 32 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Typ | 467 E | |
Vnější ⌀ D | 43,7 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309560 14 | |
EAN / GTIN | 2050001704733 | |
Číslo výrobce | 12203011400 |