{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | |
Upnutí | ET 32 | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | 4538 E | |
Vnější ⌀ D | 33 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
Axiální výtah | 10 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309432 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704078 | |
Číslo výrobce | 13366010450 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 4,5mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ET 32 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Vnější ⌀ D | 33 mm | 33 mm | 26 mm | 17 mm |
Celková délka L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm | 29 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |