{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 10 mm | |
Upnutí | ET 32 | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | 4538 E | |
Vnější ⌀ D | 33 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
Axiální výtah | 10 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309432 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704122 | |
Číslo výrobce | 13366011000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
3063,00 CZK
1 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ET 32 | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
Vnější ⌀ D | 33 mm | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Celková délka L | 43 mm | 49 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Radiální kompenzace R – vystružování | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,1 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |