Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 309432 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 8 mm
Upnutí ET 32
Norma Výrobní norma
Typ 4538 E
Vnější ⌀ D 33 mm
Celková délka L 43 mm
Axiální výtah 10 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309432 8
EAN / GTIN 2050001704108
Číslo výrobce 13366010800

Popis

Provedení:

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 858,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 750,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 385,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ET 32 ET 32 ET 25
Vnější ⌀ D 33 mm 33 mm 26 mm
Axiální výtah 10 mm
Celková délka L 43 mm 42,5 mm 35 mm
Jmenovitý upínací ⌀ d 8 mm 8 mm 8 mm
Norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština Upínací kleština

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku