{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 5 mm | |
Upnutí | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 2 µm | |
Typ | 469 E | |
Vnější ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309377 5 | |
EAN / GTIN | 2050001768339 | |
Číslo výrobce | 13626010500 | |
Výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |