{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nominal clamping ⌀ d | 11 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricity | ≤ 2 µm | |
Type | 469 E | |
External ⌀ D | 32,7 mm | |
Overall length L | 40 mm | |
Type of product | Collet |
Katalogové číslo | 309377 11 | |
EAN / GTIN | 2050001768483 | |
Číslo výrobce | 13626011100 | |
Výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |