Upínací kleština ER HP s utěsněním 16 mm

Artiklové číslo: 309377 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 16 mm
    Upnutí ER 32
    Norma ISO 15488-A
    Obvodová házivost ≤ 2 µm
    Typ 469 E
    Vnější ⌀ D 32,7 mm
    Celková délka L 40 mm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309377 16
    EAN / GTIN 2050001765079
    Číslo výrobce 13626011600

    Popis

    Provedení:

    Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
    Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

    Výhoda:

    Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

    Vhodné pro:

    Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

    Poznámka:

    • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
    • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

    utěsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). Podobně jako ISO 15488-A.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku