ER kleština 9 mm

Artiklové číslo: 308911 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 9 mm
Upnutí ER 20
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ 428 E
Vnější ⌀ D 21 mm
Celková délka L 31,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308911 9
EAN / GTIN 2050001767998
Číslo výrobce 13714010900

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě ⌀ 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku