{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 11 mm | |
Upnutí | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Vnější ⌀ D | 21 mm | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308911 11 | |
EAN / GTIN | 2050001766564 | |
Číslo výrobce | 13714011100 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER kleština 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Celková délka L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 11 mm | 11 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 428 E | 428 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |