{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 1,5 mm | |
Upnutí | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Vnější ⌀ D | 21 mm | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308911 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001764928 | |
Číslo výrobce | 13714010150 |