Tepelný upínač 12 mm

Artiklové číslo: 308567 12
Sleva
6444,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 12 mm
Upnutí PSC 50 krátký
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 75 mm
Vnější ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308567 12
EAN / GTIN 4045197703613
Číslo výrobce 308567 12

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410302417, smršťovací přístroje č. 354210354450.
Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku