{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | PSC 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 25 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 308515 25 | |
EAN / GTIN | 4045197471611 | |
Číslo výrobce | 308515 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER 25
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
4 606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
2 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 63 krátký | BT 30 A = 60 | BT 30 krátké |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 60 | 60 | 60 |
Vnější ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Rozsah upínání | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |