Upínací klíč ER, Pro kleštinové upínače ER: 25

Artiklové číslo: 309680 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro kleštinové upínače ER Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 250
Pro kleštinové upínače ER 25
Celková délka 203 mm
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309680 25
EAN / GTIN 4020772052256
Číslo výrobce 52258

Popis

Provedení:

Pro nekontrolovaný utahovací moment.
Pro upínací matice (ER) podle DIN 6499.
Speciální ocel, tvrzená a pozinkovaná.
S otvorem pro zavěšování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku