{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | BT 30 A = 60 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 25 | |
ER upínací klíč | 25 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302745 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944771 | |
Číslo výrobce | 302745 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ AD 25
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
4 606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
2 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 30 A = 60 | PSC 63 krátký | BT 30 krátké |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pro kleštiny ER | 25 | 25 | 25 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |