{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308206 6 | |
EAN / GTIN | 4045197943873 | |
Číslo výrobce | 308206 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
6 101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
5 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
6 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Upnutí | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 160 | 160 | 160 |
Vnější ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Tvar | A | A | A |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |