{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ upnutí D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308206 10 | |
EAN / GTIN | 4045197943897 | |
Číslo výrobce | 308206 10 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |