{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308187 16 | |
EAN / GTIN | 4045197290908 | |
Číslo výrobce | 308187 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
4 692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
3 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
4 863,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | HSK-A 63 krátký | HSK-A 63 krátký |
Délka vyložení rozměr A | 95 | 95 | 95 |
Vnější ⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Tvar | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |