{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 18 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308170 18 | |
EAN / GTIN | 4045197290823 | |
Číslo výrobce | 308170 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
3 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 krátký | HSK-A 63 krátký |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Vnější ⌀ D | 42 | 42 |
Upínací ⌀ D1 | 18 | 18 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |